Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361215 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 26 mm
Výška h1 14 mm
Stupeň s 5 mm
e 21 mm
Rozsah upnutí S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Rozsah upnutí S4 48 − 114 / − mm
Rozsah upnutí S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361215 125
EAN / GTIN 4250364401449
Číslo výrobce 6921884002041

Popis

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků.

Materiál:

Kalená ocel, upínací plochy povlakované pro vysoké hodnoty tření, přídržná síla zvýšená min. 1,5-krát (srovnávací tvrdost 80 HRC).

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku