Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex pevná 125

Artiklové číslo: 361210 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí b 124,4 mm
    Výška čelistí h 26 mm
    Výška h1 14 mm
    Stupeň s 5 mm
    e 21 mm
    Rozsah upnutí S3 9 – 67 mm
    Rozsah upnutí S4 48 – 114 mm
    Rozsah upnutí S5 100 – 183 mm
    Pro typ 125
    Vhodné pro barevný kód T-Rex
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361210 125
    EAN / GTIN 4250364401432
    Číslo výrobce 6921884006041

    Popis

    Použití:

    Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků.

    Materiál:

    Kalená ocel, upínací plochy povlakované pro vysoké hodnoty tření, přídržná síla zvýšená min. 1,5-krát (srovnávací tvrdost 80 HRC).

    Vhodné pro:

    Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku