Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex / Centro Gripp výkyvná 125

Artiklové číslo: 361207 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Výška čelistí h 16 mm
Délka čelistí l 79 mm
Rozsah upínání maximální kulatý 226 / 250 mm
Rozsah upínání minimální kulatý 80 / 80 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný 185 / 247 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný 26 / 27 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Číslo výrobce 6921884072042

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k upínání s standardních upínacích vložek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nejsou vhodné pro univerzální upínací sady č. 361345 vel. 125 a č. 361350 vel. 125). Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

Pohyblivé čelisti T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.