{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ | 125 | |
Šířka čelistí b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Výška čelistí h | 16 mm | |
Délka čelistí l | 59 mm | |
Rozsah upínání maximální kulatý | 190 mm | |
Rozsah upínání minimální kulatý | 80 mm | |
Rozsah upínání maximální čtyřhranný | 185 mm | |
Rozsah upínání minimální čtyřhranný | 26 mm | |
Vhodné pro barevný kód | T-Rex | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361206 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401654 | |
Číslo výrobce | 6921884005042 |