Polotovar čelisti pro Centro Grip 125

Artiklové číslo: 361186 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124 mm
Šířka drážky c 12 mm
c1 54 mm
Výška čelistí h 58 mm
Délka čelistí l 94,5 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód Centro Gripp
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Číslo výrobce 6921534087031

Popis

Materiál:

GGG40 kalitelný.

Vhodné pro:

Centro Gripp č. 361180.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku