{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ | 125 | |
Šířka čelistí b | 124,4 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Výška čelistí h | 81 mm | |
⌀ upínacích prizmat D1 | 17 mm - 42 mm | |
⌀ upínacích prizmat D2 | 38 mm - 104 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Centro Gripp | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361185 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402347 | |
Číslo výrobce | 6921534001031 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prizmatická čelist Centro Gripp 125
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
16 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 124,4 | |
c | 12 | |
Pro šířku čelistí | 125 | |
Pro typ | 125 | |
Vhodné pro barevný kód | Centro Gripp | Modulární HOLEX 125 |
⌀ upínacích prizmat D1 | 17 ;42 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |