Fréza pro upínací vložku 1

Artiklové číslo: 361169 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3,3 mm
Počet zubů Z 3
Délka břitu Lc 12 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Číslo výrobce 361169 1

Popis

Provedení:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm na každý zub, 3břité.

Použití:

K frézování lůžek destiček pro upínací vložky č. 361163.

Poznámka:

Při výrobě upínacích čelistí doporučujeme používat materiály jako např. ocel s pevností min. Rm 800 N/mm2 nebo s vyšší pevností.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku