Upínací vložka 7

Artiklové číslo: 361160 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení kulaté
    Výška 8 mm
    Druh produktu Upínací vložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361160 7
    EAN / GTIN 2050001919250
    Číslo výrobce 361160 7

    Popis

    Použití:

    Upínací vložka s hroty, např. pro upínání polotovarů. Upínací vložka hladká, např. pro upínání předběžně obrobených obrobků. Upínací vložka kulatá s hroty pro vrtání v blízkosti okrajů s dodatečným volným prostorem pod obrobkem.
    Pro obrobky s velkým poloměrem nebo fazetkou v rozmezí 3 až 8 mm.
    Pro obrobky s velkým poloměrem nebo fazetkou v rozmezí 3 až 8 mm.

    Vhodné pro:

    Upínací nástavbová čelist č. 361128361129.
    Čelisti Allmatic č. 361206361354. Nástavbové čelisti GARANT Xpent č. 361128 a 361129. Nástavbová čelist GARANT Xtric 363038 125.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku