Nástavbová čelist Gripp systém LANG 63

Artiklové číslo: 361151 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí b 63 mm
    Výška čelistí h 20 mm
    Délka čelistí l 12 mm
    Vhodné pro barevný kód Xpent0
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361151 63
    EAN / GTIN 4062406370510
    Číslo výrobce 361151 63

    Popis

    Provedení:

    Dosedací plocha 3 mm
    Je nutné předem stanovit obrys zubu.

    Výhoda:

    Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

    Vhodné pro:

    Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
    Stupňovité čelisti vel. 361295361296.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku