Předsazovací čelist měkká 12/20 100

Artiklové číslo: 361146 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0; Xpent1-2
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361146 100
EAN / GTIN 4045197849274
Číslo výrobce 361146 100

Popis

Použití:

Pro práci s individuálními konturami a k obrábění citlivých konstrukčních dílů.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čelisti vel. 361295361296.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku