Upínací stahovací čelist, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361136 100
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 40 mm
Délka čelistí l 60 mm
Počet slotů na vložky 4
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Číslo výrobce 361136 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená a broušená

Použití:

Stahovací systém ve spojení s úložnými plechy č. 361161 a stahovacími nástavci č. 361162. Optimální pro obrábění 6. strany, protože obrobek je stahován na základní lištu přes stahování, popř. úložné plechy. Jsou možné úložné výšky 5, 10 a 15 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku