Nástavbová čelist pro středovou čelist 100

Artiklové číslo: 361135 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 40 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 80 mm
Délka l1 12 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Číslo výrobce 361135 100

Popis

Použití:

K upnutí nástavbových čelistí č. 361140361151.

Vhodné pro:

5osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.
č. 361111.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.
Včetně krycího plechu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku