Nástavbová čelist výkyvná 125

Artiklové číslo: 361127 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 125 mm
Výška čelistí h 45 mm
Výška h1 25 mm
Délka čelistí l 68,5 mm
Délka l1 12 mm
Úhel kyvu 15 stupeň
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361127 125
EAN / GTIN 4045197809384
Číslo výrobce 361127 125

Popis

Provedení:

S povlakem, kalené a broušené.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Sada 5-osého upínače č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Doporučeno k montáži na fixní upínací modul.
Vhodná protilehlá čelist č. 361125.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku