Horní nůž pro nůžky na plech a univerzální nůžky, pro GSC 3,5 / 4,5

Artiklové číslo: 3608635000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3608635000
EAN / GTIN 3165140032117
Číslo výrobce 3608635000

Popis

Popis:

  • Výměnná sada pro horní nože je vybavena pro řezání mnoha materiálů
  • Vhodné pro: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 71 mm
  • Rozměr výšky: 19 mm
  • Rozměr délky: 117 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,025 kg
  • Popis výkonu: Náhradní příslušenství
  • Čistá hmotnost: 0,022 kg
  • Specifické RTB1: Náhradní sada pro nůžky na plech a univerzální nůžky Bosch
  • Návrh systému: GSC 3,5, GSC 4,5
  • Objem: 0,158 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku