Náhradní klika 125/160 mm

Artiklové číslo: 360810 125/160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 125/160 mm
Vhodné pro barevný kód HD-Allmatic
Druh produktu Klika

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360810 125/160
EAN / GTIN 4250364402668
Číslo výrobce 6923025000131

Popis

Vhodné pro:

GARANT NC č. 360510; 360465; 362010; 361290.
Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361255; 361202; 361301; 361302; 361304; 362250 a stará NC provedení s č. 360000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku