Náhradní klika 125/200

Artiklové číslo: 360800 125/200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; NC8
Druh produktu Klika

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360800 125/200
EAN / GTIN 4250364402682
Číslo výrobce 6921685508031

Popis

Provedení:

Vnitřní šestihran: vel. 125 / 200 = OK 14. Délka 180 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku