Klíč se dvěma otvory, zalomený, vhodný pro GBR 14 C GNF 35 CA

Artiklové číslo: 3607950017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3607950017
EAN / GTIN 3165140103343
Číslo výrobce 3607950017

Popis

Popis:

  • Dvouotvorový klíč upíná a uvolňuje diamantové a karbidové miskové kotouče
  • Je ohnutý v pravém úhlu
  • Vhodný pro: GBR 14 C
  • GNF 35 CA Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 94 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 336 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,189 kg
  • Čistá hmotnost: 0,18 kg
  • Objem: 0,695 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku