A16M PCLNR-09G Vyvrtávací tyče pro destičky CNMX-HTW

Artiklové číslo: 3606769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3606769
    EAN / GTIN 7291075261592
    Číslo výrobce 3606769
    L-číslo L23990 466

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 21 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 15 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 11 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 21 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -12 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 30 mm
    • Výška dríku (H) 15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku