A-PCLNR 20-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro břitové destičky CNMX

Artiklové číslo: 3606662
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606662
EAN / GTIN 7291075260410
Číslo výrobce 3606662
L-číslo L23990 1793

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 2,13″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 1,14″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.76″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.13″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2″
  • Výška dríku (H): 1.14″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku