A-MDUNL 16-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem a otvory pro chladicí kapalinu pro záporné 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3606580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606580
EAN / GTIN 7291075088731
Číslo výrobce 3606580
L-číslo L23990 837

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.67″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1-1/4″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -13 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.58″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku