A-MDUNR 12-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem a otvory pro chladicí kapalinu pro záporné 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3606577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606577
EAN / GTIN 7291075088700
Číslo výrobce 3606577
L-číslo L23990 822

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,16″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.16″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -14 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku