S12M STLPL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 11°

Artiklové číslo: 3606541
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3606541
    EAN / GTIN 7291075065428
    Číslo výrobce 3606541
    L-číslo L23990 358

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 11 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
    • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 15 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 27 mm
    • Výška dríku (H) 11 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku