S16Q STFPR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Artiklové číslo: 3606540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606540
EAN / GTIN 7291075065299
Číslo výrobce 3606540
L-číslo L23990 359

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 18 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 18 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 27 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky