S-CTFPR 16-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem pro trojúhelníkové destičky s úhlem záběru 11°

Artiklové číslo: 3606505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3606505
    EAN / GTIN 7291075093070
    Číslo výrobce 3606505
    L-číslo L23990 1336

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,156″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,921″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.58″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMR 321
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.156″
    • Celková délka (OAL): 12″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): 5 Stupne
    • Výška dríku (H): 0.921″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku