NC vysokotlaký svěrák Duo Plus, Typ: 125

Artiklové číslo: 360605 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Duo Plus
Typ 125
Upínací síla do maximálně 40 kN
Krouticí moment 40 Nm
Hmotnost 40 kg
Celková délka L 633 mm
Délka základního tělesa a 530 mm
Šířka základního tělesa 126 mm
Výška základního tělesa c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Podélná drážka 20 mm
m 255,2 mm
Příčná drážka 20 mm
Rozsah vyčnívání vřetena o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Duo Plus
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Číslo výrobce 6921438000055
Výrobce ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Stabilní základní těleso z GGG60, vodicí dráha broušená a indukčně kalená.

Funkce:

Umístění a upevnění prvního a druhého dílu na mobilní čelisti. Při dalším otáčení přes aretační bod se spojka vysune. Tlakové vřeteno aktivuje mechanický převodník síly.

Použití:

  • Horizontální použití.
  • Možnost upnutí 2 obrobků různé velikosti nebo upnutí dvou stejných dílů. Rozdíly rozměrů ± 2,5 mm (od obrobku 1 k obrobku 2).
  • Možnost konvenčního upínání nebo upínání Gripp pomocí nosných čelistí nebo kombinace obou způsobů.
  • Možnost upnutí 2 obrobků různé velikosti nebo upnutí dvou stejných dílů. Rozdíly rozměrů ± 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

4 upínky, stručný návod k použití Quick-Start-Guide, 1 sada nástrčných hlavic vel. 14.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čelisti č. 361400361440, 361600, 361660.
Stupňovité lišty č. 361950, 361960, 361970.
Sada Gripp č. 361345.
Momentový klíč č. 656050 vel. 60.

Poznámka:

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku