PTGNR 2525X-16X-JHP-MC Nástrojové držáky s cíleným otvorem pro chladicí kapalinu pro trojúhelníkové destičky TNMX a TNMG

Artiklové číslo: 3605964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3605964
EAN / GTIN 7291075356946
Číslo výrobce 3605964
L-číslo L23990 782

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 110 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku