PCLNL 2020X-12X-JHP-MC Nástrojový držák s kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové destičky CNMX/CNMG 80°

Artiklové číslo: 3605960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3605960
EAN / GTIN 7291075356809
Číslo výrobce 3605960
L-číslo L23990 71

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 97 mm, délka hlavy (LH) 27 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 97 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny