A16M PTFNL-16G Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní, trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG

Artiklové číslo: 3605932
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3605932
EAN / GTIN 7291075350814
Číslo výrobce 3605932
L-číslo L23990 326

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin upínání 20 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -12 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -16 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 31 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny