Úhlový mechanismus, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 360580 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód LC-GARANT
Druh produktu Úhlový mechanismus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360580 125
EAN / GTIN 4250364401531
Číslo výrobce 6921884036841

Popis

Použití:

K přišroubování na konec vřetene při nedostatečném přístupu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku