Náhradní klika 130 mm

Artiklové číslo: 360542 130
Sleva
1198,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro barevný kód NC-HOLEX
Pro šířku čelistí 130 mm
Druh produktu Klika

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360542 130
EAN / GTIN 4045197773401
Číslo výrobce 360542 130

Popis

Provedení:

Vnější šestihran se 14 mm.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360535.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku