Pár prizmatických čelistí kalená ocel, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 360540 125
Kopírovat
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 125,6 mm
Výška čelistí h 39,8 mm
Délka čelistí l 15 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2 / TitanSense; LCV125G; NC8
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360540 125
Kopírovat
EAN / GTIN 4250364401487
Kopírovat
Číslo výrobce 6921884036500
Kopírovat
Výrobce ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Upínání kruhových součástí, vertikálně 16 − 74 ; horizontálně 12 − 40 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku