Stupňovitá čelist pevná 130

Artiklové číslo: 360537 130
Sleva
5486,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 130 mm
Výška čelistí h 52 mm
Výška h1 22 mm
Délka čelistí l 83 mm
Délka l1 35 mm
Vhodné pro barevný kód NC-HOLEX
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961

Popis

Provedení:

Kalené a broušené stupňovité čelisti.

Použití:

K upnutí předsazovacích čelistí č. 360538; 360539; 360541.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360535.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku