Vyrovnávací a upevňovací sada 14 mm

Artiklové číslo: 360530 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr T−drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr T-drážky stolu 14 mm
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360530 14
EAN / GTIN 4250364401302
Číslo výrobce 6921285601031

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů, podložek, 4 drážkových T-kamenů, 2 lícovaných kamenů.

Poznámka:

360800 125/200 - Lze použít také pro 360405-90 a 360600-90.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku