{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná výška N | 285 mm - 315 mm | |
Celková výška | 350 mm - 380 mm | |
S vzdálenost os A | 80 mm - 110 mm | |
Vhodné pro barevný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Druh produktu | Doraz obrobku |
Katalogové číslo | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Číslo výrobce | 360432 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doraz obrobku trojrozměrný 300
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
3052,00 CZK
2 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
4 974,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková výška | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm | |
Vhodné pro | Svěráky s magnetickými plochami | ||
Vhodné pro barevný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Holex; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Užitná výška N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm | |
S vzdálenost os A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Druh produktu | Doraz obrobku | Doraz obrobku | Doraz obrobku |