PWLNR 2020K-06X-JHP Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí destičky HELITURN LD WNMX nebo WNMG Trigon

Artiklové číslo: 3603696
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603696
EAN / GTIN 7291075300673
Číslo výrobce 3603696
L-číslo L23990 1707

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku