A-PTFNL 12-3G vyvrtávací tyče s úhlem náběhu 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG.

Artiklové číslo: 3603655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Číslo výrobce 3603655
L-číslo L23990 2052

Popis

Popis:

  • Vyvrtávací tyče
  • Průměr odběrů, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Dmin řezu 1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška hřídele (H): 0,7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Degrees
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.1″
  • Výška dríku (H): 0.7″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku