A-PTFNR 20-3X vyvrtávací tyče s úhlem náběhu 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG.

Artiklové číslo: 3603632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603632
EAN / GTIN 7291075350746
Číslo výrobce 3603632
L-číslo L23990 2045

Popis

Popis:

  • Vyvrtávací tyče
  • Průměr odběrů, strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Dmin upichování 1,55″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Výška stopky (H): 1,1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní šírka (WF): 0.8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.55″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Degrees
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.6″
  • Výška dríku (H): 1.1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku