A-PCLNL 20-3X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro břitové destičky CNMX

Artiklové číslo: 3603628
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603628
EAN / GTIN 7291075260373
Číslo výrobce 3603628
L-číslo L23990 1252

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,551″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 1,142″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.77″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.551″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.575″
  • Výška dríku (H): 1.142″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku