PTGNL 3232P-22X Nástroje pro vnější soustružení s pákovým zámkem s úhlem náběhu 91° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3603571
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603571
    EAN / GTIN 7291075331530
    Číslo výrobce 3603571
    L-číslo L23990 726

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 170 mm
    • Funkcní šírka (WF) 40 mm
    • Délka hlavy (LH) 32 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMX 2207, TNMG 2204
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku