A40U PTFNL-16X Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní, trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG

Artiklové číslo: 3603525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603525
EAN / GTIN 7291075350715
Číslo výrobce 3603525
L-číslo L23990 257

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin dělení 50 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku