PWXOR 16-5-TF-IQ Držák s pákovým zámkem pro podélné soustružení s rychlým posuvem

Artiklové číslo: 3603469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603469
EAN / GTIN 7291075325409
Číslo výrobce 3603469
L-číslo L23990 1079

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1.2″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 5/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WOMG 55-IQ
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku