PCBOR 20-6-IQ Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artiklové číslo: 3603426
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada DOVEIQTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603426
    EAN / GTIN 7291075325430
    Číslo výrobce 3603426
    L-číslo L23990 925

    Popis

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1-1/2″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Length (LF): 6″
    • Functional Width (WF): 1.1″
    • Head Length (LH): 1-1/2″
    • Diametro inscritto (IC): 3/4″
    • Master Insert Identification (MIID): COMG 64
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 1-1/4″
    • Profondità stelo (B): 1-1/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku