PCLOR 20-5-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3603416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DOVEIQTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603416
    EAN / GTIN 7291075325256
    Číslo výrobce 3603416
    L-číslo L23990 904

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,3″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1.6″
    • Délka hlavy (LH): 1.3″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 5/8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): COMG 54
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 1-1/4″
    • Šírka stopky (B): 1-1/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku