PTGNR 2525M-16X-JHP Upínač s úhlem náběhu 91°, kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro negativní, trojúhelníkové břitové destičky

Artiklové číslo: 3603386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603386
    EAN / GTIN 7291075347005
    Číslo výrobce 3603386
    L-číslo L23990 690

    Popis

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku