PCLNR 2020K-09X-JHP Držáky nástrojů s pákovým zámkem pro kosočtvercové břitové destičky CNMX/CNMG 80° s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3603378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603378
EAN / GTIN 7291075300871
Číslo výrobce 3603378
L-číslo L23990 1644

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku