PCACR 08-3S-JHP Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu pro 80° pozitivní kosočtvercové destičky pro dlouhotočné automaty

Artiklové číslo: 3603377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603377
    EAN / GTIN 7291075323733
    Číslo výrobce 3603377
    L-číslo L23990 864

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 0,9″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Pravá ruka
    • End Úhel zkosení (ECA): 90 Stupne
    • Funkcní délka (LF): 4″
    • Funkcní šírka (WF): 0.51″
    • Délka hlavy (LH): 0.9″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC 3
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku