PDACR 10-3S-JHP Držáky s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 55° pozitivní kosočtvercové břitové destičky pro dlouhotočné automaty

Artiklové číslo: 3603361
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603361
EAN / GTIN 7291075323696
Číslo výrobce 3603361
L-číslo L23990 820

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1,1″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.63″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku