PCLOR 3232P-19-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3603291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DOVEIQTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603291
    EAN / GTIN 7291075321036
    Číslo výrobce 3603291
    L-číslo L23990 653

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 38 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 170 mm
    • Funkcní šírka (WF) 40 mm
    • Délka hlavy (LH) 38 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 1906
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku