PCLOR 3232P-16-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3603290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603290
EAN / GTIN 7291075321029
Číslo výrobce 3603290
L-číslo L23990 656

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 33 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 40 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 1606
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku