PSDON 5050T-25-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky

Artiklové číslo: 3603287
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603287
EAN / GTIN 7291075450194
Číslo výrobce 3603287
L-číslo L23990 646

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 300 mm, délka hlavy (LH) 51,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 300 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 51.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 2509
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 50 mm
  • Šírka stopky (B) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku